ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H Innengewinde (BSPP) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 11291062
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11291063
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11308651
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11291064
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11308652
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11291065
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11291066
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11291067
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11308653
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11291068
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)