ProductPage

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11291092
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 20mm DN15 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 11308627
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11291093
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 25mm DN20 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11308626
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11291094
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 32mm DN25 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 11308625
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11291095
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 40mm DN32 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 11516292
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11291096
Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 50mm DN40 GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 11310262
Vorratsartikel
Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP-H
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster