ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP Doppelt exSchneckengetriebe Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 12451470
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11488480
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11488474
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 12039254
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11467583
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN200 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 12451460
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN8 Wafer Typ DN300 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN8 Wafer Typ DN300 ERIKS Artikelnr. 12589611
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)