ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP Doppelt exHandhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11378049
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11383609
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11383602
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11383611
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11378050
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11383612
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11383603
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11383613
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11383604
Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PP/PP/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11383615
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PP
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette
Material Klappenblatt: PP
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster