ProductPage

Rohr PE-100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PE-100
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel
Druckstufe Produkt: SDR 11/17/17.6
Länge (m): 6
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 20mmx1.9mm Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 20mmx1.9mm ERIKS Artikelnr. 10047928
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 25mmx2.3mm Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 25mmx2.3mm ERIKS Artikelnr. 10047929
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 17 Länge: 6m 32mmx1.9mm Rohr PE-100 SDR 17 Länge: 6m 32mmx1.9mm ERIKS Artikelnr. 10047977
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 32mmx2.9mm Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 32mmx2.9mm ERIKS Artikelnr. 10047930
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 17.6 Länge: 6m 40mmx2.4mm Rohr PE-100 SDR 17.6 Länge: 6m 40mmx2.4mm ERIKS Artikelnr. 10047978
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 40mmx3.7mm Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 40mmx3.7mm ERIKS Artikelnr. 10047931
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 17 Länge: 6m 50mmx3mm Rohr PE-100 SDR 17 Länge: 6m 50mmx3mm ERIKS Artikelnr. 10048011
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 50mmx4.6mm Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 50mmx4.6mm ERIKS Artikelnr. 10047932
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 17 Länge: 6m 63mmx3.8mm Rohr PE-100 SDR 17 Länge: 6m 63mmx3.8mm ERIKS Artikelnr. 10047957
6 Meter pro Paket
Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 63mmx5.8mm Rohr PE-100 SDR 11 Länge: 6m 63mmx5.8mm ERIKS Artikelnr. 10047933
6 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Material: PE-100
Außendurchmesser Rohr (mm)
Wandstärke (mm)
Druckstufe Artikel
Druckstufe Produkt: SDR 11/17/17.6
Länge (m): 6
Diffusiedichte: Nein
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster