ProductPage

AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11Kunststoffschweißende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Winkel 90° PE-100 SDR11 20mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 20mm ERIKS Artikelnr. 10044606
Winkel 90° PE-100 SDR11 25mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 25mm ERIKS Artikelnr. 10044607
Winkel 90° PE-100 SDR17 32mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR17 32mm ERIKS Artikelnr. 10044608
Winkel 90° PE-100 SDR11 40mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 40mm ERIKS Artikelnr. 10044609
Winkel 90° PE-100 SDR11 50mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 50mm ERIKS Artikelnr. 10044610
Winkel 90° PE-100 SDR17 63mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR17 63mm ERIKS Artikelnr. 10044611
Winkel 90° PE-100 SDR11 75mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 75mm ERIKS Artikelnr. 10044612
Winkel 90° PE-100 SDR11 90mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 90mm ERIKS Artikelnr. 10044613
Winkel 90° PE-100 SDR11 110mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 110mm ERIKS Artikelnr. 10044614
Winkel 90° PE-100 SDR11 125mm AKATHERM Winkel 90° PE-100 SDR11 125mm ERIKS Artikelnr. 10044615
Vorratsartikel
Form: Bogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (19 der 19 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster