ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 158 PE-100 SDR11

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PE100 SDR11 40mm 753.158.609 GF Winkel 45° PE100 SDR11 40mm 753.158.609 ERIKS Artikelnr. 12177109
Winkel 45° PE100 SDR11 63mm 753.158.611 GF Winkel 45° PE100 SDR11 63mm 753.158.611 ERIKS Artikelnr. 12177108
Winkel 45° PE100 SDR11 110mm 753.158.614 GF Winkel 45° PE100 SDR11 110mm 753.158.614 ERIKS Artikelnr. 12089867
Form: Ellenbogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)