ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 150 PE-100 SDR17

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PE-100 SDR17 90mm 753.150.813 GF Winkel 45° PE-100 SDR17 90mm 753.150.813 ERIKS Artikelnr. 12188857
Winkel 45° PE-100 SDR17 110mm 753.150.814 GF Winkel 45° PE-100 SDR17 110mm 753.150.814 ERIKS Artikelnr. 12188859
Winkel 45° PE-100 SDR17 140mm 753.150.816 für Spiegelschweissung GF Winkel 45° PE-100 SDR17 140mm 753.150.816 für Spiegelschweissung ERIKS Artikelnr. 12040128
Form: Ellenbogen
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)