ProductPage

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 Kunststoffschweißende lang

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück Reduzier
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel: SDR 11
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 90mmx63mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 90mmx63mm ERIKS Artikelnr. 11471005
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 225mmx110mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 225mmx110mm ERIKS Artikelnr. 12451025
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 315mmx225mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 315mmx225mm ERIKS Artikelnr. 12451033
Form: T-Stück Reduzier
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel: SDR 11
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)