ProductPage

GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 Kunststoffschweißende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: SDR 11
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 50mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 50mm ERIKS Artikelnr. 12177113
T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 63mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 63mm ERIKS Artikelnr. 11335681
T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 75mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 75mm ERIKS Artikelnr. 12134005
T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 110mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 110mm ERIKS Artikelnr. 11055134
T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 225mm GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 225mm ERIKS Artikelnr. 11055133
Form: T-Stück
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: SDR 11
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)