ProductPage

GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 Kunststoffschweißende lang

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel: SDR 11
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 63mm GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 63mm ERIKS Artikelnr. 12451151
T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 110mm GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 110mm ERIKS Artikelnr. 12307080
T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 125mm GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 125mm ERIKS Artikelnr. 12451145
T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 160mm GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 160mm ERIKS Artikelnr. 12307115
T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 200mm GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 200mm ERIKS Artikelnr. 12258502
T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 225mm GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 225mm ERIKS Artikelnr. 12173784
Form: T-Stück
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel: SDR 11
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)