ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 150 PE-80 SDR11

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Material: PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PE-80 SDR11 20mm 733.150.106 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 20mm 733.150.106 ERIKS Artikelnr. 10043967
Winkel 45° PE-80 SDR11 25mm 733.150.107 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 25mm 733.150.107 ERIKS Artikelnr. 10043968
Winkel 45° PE-80 SDR11 32mm 733.150.108 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 32mm 733.150.108 ERIKS Artikelnr. 10043969
Winkel 45° PE-80 SDR11 40mm 733.150.109 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 40mm 733.150.109 ERIKS Artikelnr. 10043970
Winkel 45° PE-80 SDR11 50mm 733.150.110 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 50mm 733.150.110 ERIKS Artikelnr. 10043971
Winkel 45° PE-80 SDR11 63mm 733.150.111 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 63mm 733.150.111 ERIKS Artikelnr. 10043972
Winkel 45° PE-80 SDR11 75mm 733.150.112 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 75mm 733.150.112 ERIKS Artikelnr. 10044694
Winkel 45° PE-80 SDR11 90mm 733.150.113 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 90mm 733.150.113 ERIKS Artikelnr. 10044695
Winkel 45° PE-80 SDR11 110mm 733.150.114 GF Winkel 45° PE-80 SDR11 110mm 733.150.114 ERIKS Artikelnr. 10044696
Form: Ellenbogen
Material: PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)