ProductPage

GF Reduzierung Serie: 900 PE-100 SDR17

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Reduzierstück
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 160
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 140
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Reduzierung PE-100 SDR17 160x140mm 753.900.831 GF Reduzierung PE-100 SDR17 160x140mm 753.900.831 ERIKS Artikelnr. 12648136
Form: Reduzierstück
Material: PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 160
Anschluss: Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 140
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)