ProductPage

LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal Serie: BX EPDM Edelstahl 316 (V4A)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Link-Seal Gliederkette, blau, korrosionsbeständig, elektrisch isolierend. Zum Abdichten von Durchdringungen.

Temperaturbeständigkeit: -40 ° C bis +80° C.

Gummiteil EPDM-Kautschuk. Zur Verwendung in Betrieben der chemischen Behandlung, Wasser, Lebensmittel und Papier, Wasser und Abfall. Schrauben und Muttern Klasse AISI316.

Druckplatte: PA 6.6 mit 30% Glasfaser für die elektrische Isolierung und kathodischen Schutz verstärkt.

Eigenschaften:
- Schnelle und einfache Montage
- Sicher und lange Lebensdauer
- Beständig gegen Hitze, es kann sogar feuerfest sein

Vorteile:
- Spart Zeit bei der Installation
- Absorbiert Lärm und Schock
- Schließen perfekt, auch bei nicht mittigen Wanddurchführungen
- Leicht abnehmbar

Anwendungsgebiete:
- Kanal
- Industrie
- Chemie
- Lagerung Unternehmen
- Krankenhäuser
- Wasserbehandlung
- Schwimmbad

Vorratsartikel
Typ Wandabdichtung
Material: EPDM
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke (mm)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 200 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 200 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11255522
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 265 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 265 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11414712
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 275 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 275 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11294697
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 300 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 300 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11147045
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 310 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 310 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11402828
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 315 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 315 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11255653
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 325 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 325 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11311173
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 340 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 340 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11311175
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 360 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 360 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11454500
Gliederkette Link-Seal EPDM LS 400 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) LINK-SEAL Gliederkette Link-Seal EPDM LS 400 BX-316 Edelstahl 316 (V4A) ERIKS Artikelnr. 11053309
Vorratsartikel
Typ Wandabdichtung
Material: EPDM
Mauer-/ Wand-/ Bodendicke (mm)
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster