ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS Doppelt exHandhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: ABS
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: ABS
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11383559
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11383560
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11383561
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11383562
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11383564
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 11383566
Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 GF Absperrklappe Serie: 567 ABS/ABS/EPDM Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 11383568
Norm: EN (DIN)
Anschluss: Wafer Typ
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: ABS
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: EPDM
Material Klappenblatt: ABS
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)