ProductPage

GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 ABS Horizontal Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anschluss: Klebemuffe
Material Gehäuse: ABS
Bauform: 3-Wege
Gehäusekonstruktion: Horizontal
Nennweite: DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 25
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
3-Wege Kugelhahn Serie: 543 ABS/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 25mm DN20 GF 3-Wege Kugelhahn Serie: 543 ABS/PTFE/EPDM T-Bohrung Handhebel Horizontal Klebemuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 11957874
Anschluss: Klebemuffe
Material Gehäuse: ABS
Bauform: 3-Wege
Gehäusekonstruktion: Horizontal
Nennweite: DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 25
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)