ProductPage

DURAPIPE Übergangsverschraubung Serie: 11.151 ABS PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Punktstück
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 75
Anschluss: Leimende/Leimmuffe
Nennweite 2: 2"
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Außengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Übergangsverschraubung ABS PN10 75/63mm x 2" 11.151.345 DURAPIPE Übergangsverschraubung ABS PN10 75/63mm x 2" 11.151.345 ERIKS Artikelnr. 10047196
Form: Punktstück
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 75
Anschluss: Leimende/Leimmuffe
Nennweite 2: 2"
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Außengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)