ProductPage

GOODALL Vorschweißflansch ST ZW EN1092-1/11

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/11
Typ
Material: Stahl
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN50 GOODALL Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN50 ERIKS Artikelnr. 13338757
Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN65 GOODALL Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN65 ERIKS Artikelnr. 13338758
Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN125 GOODALL Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN125 ERIKS Artikelnr. 13016122
Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN150 GOODALL Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN150 ERIKS Artikelnr. 13338759
Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN40 DN15 GOODALL Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN40 DN15 ERIKS Artikelnr. 12701043
Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN80 GOODALL Vorschweißflansch Stahl EN1092/11 PN16 DN80 ERIKS Artikelnr. 12644638
Vorratsartikel
Norm: EN 1092-1/11
Typ
Material: Stahl
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Festflansch
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)