ProductPage

GF Kupplung 3-Teilig Fig. 341 kegelig dichtend Galvanisiert mit Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: 3-teilig
Typ: 341
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1" ERIKS Artikelnr. 23819734
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 2" ERIKS Artikelnr. 23819737
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1/2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1/2" ERIKS Artikelnr. 23819732
10 Stück pro Paket
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1.1/4" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23819735
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 2.1/2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819738
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1.1/2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819736
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 3/4" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 3/4" ERIKS Artikelnr. 23819733
10 Stück pro Paket
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 3" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 3" ERIKS Artikelnr. 23819739
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1/4" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 1/4" ERIKS Artikelnr. 23819730
Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 3/8" GF Gerade Kupplung Kegelsitz M/W verzinkt (Fig.341) 3/8" ERIKS Artikelnr. 23819731
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: 3-teilig
Typ: 341
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)