ProductPage

GF Kupplung 3-Teilig Fig. 340 kegelig dichtend Gusseissen schwarz mit Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: 3-part
Typ: 340
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/4" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23819701
3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W  2" GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 2" ERIKS Artikelnr. 23819703
3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W  1/4" GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 1/4" ERIKS Artikelnr. 23819696
10 Stück pro Paket
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 3" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 3" ERIKS Artikelnr. 23819705
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 4" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 4" ERIKS Artikelnr. 23819706
3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W  1" GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 1" ERIKS Artikelnr. 23819700
10 Stück pro Paket
3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W  2.1/2" GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819704
3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W  1/8" GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 1/8" ERIKS Artikelnr. 23819695
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/2" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819702
3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W  1/2" GF 3-teilige Kupplung Güsseisen schwarz 340 W/W 1/2" ERIKS Artikelnr. 23819698
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: 3-part
Typ: 340
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster