ProductPage

GF Kupplung 3-Teilig Fig. 340 kegelig dichtend Galvanisiert mit Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: 3-part
Typ: 340
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1" ERIKS Artikelnr. 23819712
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1.1/2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819714
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1.1/4" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23819713
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1/2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1/2" ERIKS Artikelnr. 23819710
10 Stück pro Paket
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1/4" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1/4" ERIKS Artikelnr. 23819708
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1/8" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 1/8" ERIKS Artikelnr. 23819707
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 2" ERIKS Artikelnr. 23819715
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 2.1/2" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819716
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 3" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 3" ERIKS Artikelnr. 23819717
Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 3/4" GF Gerade Kupplung Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.340) 3/4" ERIKS Artikelnr. 23819711
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: 3-part
Typ: 340
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster