ProductPage

GF Kupplung 3-Teilig Fig. 335 Galvanisiert mit Innen-/Außengewinde, gerade Kupplung flach dichtend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Material: Grauguss
Form: 3-part
Typ: 335
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1" GF Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1" ERIKS Artikelnr. 23819679
Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1.1/2" GF Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23819681
Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1.1/4" GF Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23819680
Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1/2" GF Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 1/2" ERIKS Artikelnr. 23819677
Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 3/4" GF Gerade Kupplung Flachsitz W/M verzinkt (Fig.335) 3/4" ERIKS Artikelnr. 23819678
Material: Grauguss
Form: 3-part
Typ: 335
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)