ProductPage

GF Kniestück 90° 3-Teilig Fig. 98 kegelig dichtend Galvanisiert mit Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 98
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1" ERIKS Artikelnr. 23818649
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1.1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818651
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1.1/4" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23818650
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1/2" ERIKS Artikelnr. 23818647
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1/4" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 1/4" ERIKS Artikelnr. 23818645
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 2" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 2" ERIKS Artikelnr. 23818652
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 2.1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818653
6 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 3" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 3" ERIKS Artikelnr. 23818654
4 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 3/4" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 3/4" ERIKS Artikelnr. 23818648
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 3/8" GF Winkel 90° Kegelsitz M/W verzinkt 98 3/8" ERIKS Artikelnr. 23818646
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 98
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)