ProductPage

GF Kniestück 90° 3-Teilig Fig. 97 Galvanisiert mit Innen-/Außengewinde, flach dichtend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 97
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1" ERIKS Artikelnr. 23818631

Katalog Artikelnr 1: 770097206

5 Stück pro Paket
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1.1/2" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818633
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1.1/4" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23818632
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1/2" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 1/2" ERIKS Artikelnr. 23818629
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 2" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 2" ERIKS Artikelnr. 23818634
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 3/4" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 3/4" ERIKS Artikelnr. 23818630
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 3/8" GF Winkel 90° Flachsitz M/W verzinkt (Fig.97) 3/8" ERIKS Artikelnr. 23818628
40 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 97
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)