ProductPage

GF Kniestück 90° 3-Teilig Fig. 96 kegelig dichtend Gusseissen schwarz mit Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 96
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1" ERIKS Artikelnr. 23818605
5 Stück pro Paket
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/2" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818607
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/4" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23818606
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1/2" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 1/2" ERIKS Artikelnr. 23818603
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W schwarz verzinkt (Fig.96) 1/4" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W schwarz verzinkt (Fig.96) 1/4" ERIKS Artikelnr. 23818601
20 Stück pro Paket
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 2" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 2" ERIKS Artikelnr. 23818608
Winkel 90° Kegelsitz W/W schwarz verzinkt (Fig.96) 2.1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W schwarz verzinkt (Fig.96) 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818609
Winkel 90° Kegelsitz W/W schwarz verzinkt (Fig.96) 3" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W schwarz verzinkt (Fig.96) 3" ERIKS Artikelnr. 23818610
4 Stück pro Paket
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 3/4" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 3/4" ERIKS Artikelnr. 23818604
10 Stück pro Paket
Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 3/8" GF Verschraubung 3-teilig BSPP Innengewinde 3/8" ERIKS Artikelnr. 23818602
10 Stück pro Paket
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 96
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)