ProductPage

GF Kniestück 90° 3-Teilig Fig. 96 kegelig dichtend Galvanisiert mit Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.

Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 96
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1" ERIKS Artikelnr. 23818615
5 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1.1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818617
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1.1/4" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 23818616
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1/2" ERIKS Artikelnr. 23818613
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1/4" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 1/4" ERIKS Artikelnr. 23818611
20 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 2" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 2" ERIKS Artikelnr. 23818618
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 2.1/2" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 23818619
4 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 3" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 3" ERIKS Artikelnr. 23818620
4 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 3/4" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 3/4" ERIKS Artikelnr. 23818614
10 Stück pro Paket
Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 3/8" GF Winkel 90° Kegelsitz W/W verzinkt (Fig.96) 3/8" ERIKS Artikelnr. 23818612

Katalog Artikelnr 1: 23818612

Katalog Artikelnr 2: 770096203

10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Material: Grauguss
Form: Elbow 90°
Typ: 96
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)