ProductPage

NORDS Schweißnippel, Edelstahl 316, Typ R208

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Typ: R208
Material: Edelstahl
Anschlussarmatur: Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
100 bar Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, BSPT 1" Außengewinde. NORDS 100 bar Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, BSPT 1" Außengewinde. ERIKS Artikelnr. 12968025
100 bar Anschweißnippel Typ R208 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/2". NORDS 100 bar Anschweißnippel Typ R208 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1/2". ERIKS Artikelnr. 12968026
100-bar-Schweißnippel Typ R208 aus Edelstahl, BSPT 1/4 Außengewinde. NORDS 100-bar-Schweißnippel Typ R208 aus Edelstahl, BSPT 1/4 Außengewinde. ERIKS Artikelnr. 12968027
100-bar-Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, BSPT 1/8 Außengewinde. NORDS 100-bar-Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, BSPT 1/8 Außengewinde. ERIKS Artikelnr. 12968028
100-bar-Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, 3/4" BSPT-Außengewinde. NORDS 100-bar-Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, 3/4" BSPT-Außengewinde. ERIKS Artikelnr. 12968029
Schweißnippel 100 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 3/8" NORDS Schweißnippel 100 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 3/8" ERIKS Artikelnr. 12968030
Schweißnippel 40 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 2.1/2" NORDS Schweißnippel 40 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12968031
Schweißnippel 40 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 3" NORDS Schweißnippel 40 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 3" ERIKS Artikelnr. 12968032
Schweißnippel 40 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 4" NORDS Schweißnippel 40 bar Typ R208 in rfs, Außengewinde BSPT 4" ERIKS Artikelnr. 12968033
64 bar Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1,1/2". NORDS 64 bar Schweißfitting Typ R208 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1,1/2". ERIKS Artikelnr. 12968034
Vorratsartikel
Typ: R208
Material: Edelstahl
Anschlussarmatur: Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster