ProductPage
Home
Produkte
Leitungssysteme (Eisen- und Nichteisenmetalle)
Edelstahl
Schweißanschlüsse
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
ECON®
Rohrbogen 90° 12482 DIN Edelstahl 316L poliert
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Form: Bogen
Form: Bogen
Material: Edelstahl
Material: Edelstahl
Nennweite: DN20
Nennweite: DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 23
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 23
Nennweite 2: DN20
Nennweite 2: DN20
Norm Schweißverbindung: DIN 11850
Norm Schweißverbindung: DIN 11850
Winkel des Bogens (°): 90
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
ECON®
Winkel 90° 12482 304 DIN 23x1,5 Pol DN20
ERIKS Artikelnr. 12682136
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "elbow 90 12482 din 304 23x1,5 pol dn20", "item_id": "gr0000001436426", "material_number": "12682136", "item_brand": "econ®", "item_category":"piping (ferrous and non-ferrous)", "item_category2":"stainless steel", "item_category3":"welding fittings", "item_category4": "pr1450855964419", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Form: Bogen
Form: Bogen
Material: Edelstahl
Material: Edelstahl
Nennweite: DN20
Nennweite: DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 23
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 23
Nennweite 2: DN20
Nennweite 2: DN20
Norm Schweißverbindung: DIN 11850
Norm Schweißverbindung: DIN 11850
Winkel des Bogens (°): 90
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)