ProductPage

NORDS 3-teilige Kupplung, konisch dichtend, Typ R131S, Edelstahl 316, Schweißung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: R131S
Material: AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Anschlusstyp: Rohrende
Schlaucharmatur Typ: 3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 14x2 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 14x2 ERIKS Artikelnr. 12967969
3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 18x2 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 18x2 ERIKS Artikelnr. 12967970
3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 21,3x2,7 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 21,3x2,7 ERIKS Artikelnr. 12967951
3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 25x2,5 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 25x2,5 ERIKS Artikelnr. 12967971
3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 26,9x2 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 26,9x2 ERIKS Artikelnr. 12967972
Dreiteilige konisch dichtende Verschraubung 100 bar Typ R131S aus Edelstahl, Rohrgröße 33,7x3,3 NORDS Dreiteilige konisch dichtende Verschraubung 100 bar Typ R131S aus Edelstahl, Rohrgröße 33,7x3,3 ERIKS Artikelnr. 12967952
3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 34x2 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 100 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 34x2 ERIKS Artikelnr. 12967974
3-teilige Kupplung konisch dichtend 64 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 38x2 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 64 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 38x2 ERIKS Artikelnr. 12967983
Dreiteilige Verschraubung mit Kegeldichtung 64 bar Typ R131S aus Edelstahl, Rohrgröße 42,4x3,2 NORDS Dreiteilige Verschraubung mit Kegeldichtung 64 bar Typ R131S aus Edelstahl, Rohrgröße 42,4x3,2 ERIKS Artikelnr. 12967984
3-teilige Kupplung konisch dichtend 64 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 44,5x2,3 NORDS 3-teilige Kupplung konisch dichtend 64 bar Typ R131S in rfs, Rohrmaß 44,5x2,3 ERIKS Artikelnr. 12967985
Typ: R131S
Material: AISI 316
Außendurchmesser der Anschweißspitze (mm)
Dicke der zu schweißenden Spitze (mm)
Anschlusstyp: Rohrende
Schlaucharmatur Typ: 3 Stück Schweißverschraubung
Anschlussarmatur
Größe Anschlussarmatur
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster