ProductPage

HAM-LET T-Stück Durchlauf weiblich Typ Llok-771LF- NPT Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück
Typ: 771LF
Material: Edelstahl 316 (1.4401)
Nenninnendurchmesser Anschluss 1: 1" (25)
Nenninnendurchmesser Anschluss 2: 3/4" (20)
Anschluss 2: Innengewinde, konisch (NPT)
Anschluss 3: Klemmring
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
HL-Llok-T-771LF-SS-1x3/4 HAM-LET HL-Llok-T-771LF-SS-1x3/4 ERIKS Artikelnr. 11420116
20 Stück pro Paket
Form: T-Stück
Typ: 771LF
Material: Edelstahl 316 (1.4401)
Nenninnendurchmesser Anschluss 1: 1" (25)
Nenninnendurchmesser Anschluss 2: 3/4" (20)
Anschluss 2: Innengewinde, konisch (NPT)
Anschluss 3: Klemmring
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)