ProductPage

HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl Let-Lok 6000 PSI WOG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Druckstufe Artikel: 6000 PSI WOG
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Anschluss
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 8mm HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 8mm ERIKS Artikelnr. 11376118
Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl/TFM 1600 Voller Durchgang Handhebel 6000 PSI WOG Klemmring 10mm HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl/TFM 1600 Voller Durchgang Handhebel 6000 PSI WOG Klemmring 10mm ERIKS Artikelnr. 11376890
Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl/TFM 1600 Voller Durchgang Handhebel 6000 PSI WOG Klemmring 12mm HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl/TFM 1600 Voller Durchgang Handhebel 6000 PSI WOG Klemmring 12mm ERIKS Artikelnr. 11381820
Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm ERIKS Artikelnr. 11383273
Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 12mm ERIKS Artikelnr. 11612595
Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 1/4" (8) HAM-LET Kugelhahn Serie: H6800 Edelstahl 6000 PSI WOG Let-Lok 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 11381825
Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Druckstufe Artikel: 6000 PSI WOG
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Anschluss
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)