ProductPage

HAM-LET Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Kreuzstück
Material: Edelstahl
Anschluss: Schneidring
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring 8mm HAM-LET Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring 8mm ERIKS Artikelnr. 11370423
5 Stück pro Paket
Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring 10mm HAM-LET Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring 10mm ERIKS Artikelnr. 11370418
5 Stück pro Paket
Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring 12mm HAM-LET Kreuzstück Serie: 7102L Type: Let-lok Edelstahl Schneidring 12mm ERIKS Artikelnr. 11370419
5 Stück pro Paket
Form: Kreuzstück
Material: Edelstahl
Anschluss: Schneidring
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)