ProductPage

NORDS Reduzierring, Edelstahl 316, Typ R211, Außengewinde BSPT / Innengewinde BSPP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: R211
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Innengewinde fix
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x1/2" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x1/2" ERIKS Artikelnr. 12968187
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x1/4" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x1/4" ERIKS Artikelnr. 12968188
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x3/4". NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x3/4". ERIKS Artikelnr. 12968189
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x3/8" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1 "x3/8" ERIKS Artikelnr. 12968190
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/2 "x1/4" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/2 "x1/4" ERIKS Artikelnr. 12968198
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/2 "x1/8" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/2 "x1/8" ERIKS Artikelnr. 12968199
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/2 "x3/8" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/2 "x3/8" ERIKS Artikelnr. 12968200
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/4 "x1/8" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 1/4 "x1/8" ERIKS Artikelnr. 12968201
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 3/4 "x1/2" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 3/4 "x1/2" ERIKS Artikelnr. 12968208
Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 3/4 "x1/4" NORDS Reduzierring 100 bar Typ R211 aus rostfreiem Stahl, Außengewinde BSPT x Innengewinde BSPP 3/4 "x1/4" ERIKS Artikelnr. 12968209
Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: R211
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPT
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Innengewinde fix
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster