ProductPage

NORDS Reduziermuffe, Edelstahl 316, Typ R202, Innengewinde BSPP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: R202
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Innengewinde fix
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Anschlussstutzen 40 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 3 "x2" NORDS Anschlussstutzen 40 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 3 "x2" ERIKS Artikelnr. 12968232
Reduziermuffe 64 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/4 "x1". NORDS Reduziermuffe 64 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/4 "x1". ERIKS Artikelnr. 12968221
Kupplung 100 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 1/4 "x1/8" NORDS Kupplung 100 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 1/4 "x1/8" ERIKS Artikelnr. 12968227
Abzweigmuffe 40 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 2.1/2 "x2" NORDS Abzweigmuffe 40 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 2.1/2 "x2" ERIKS Artikelnr. 12968231
Anschlussstutzen 100 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1/2 "x1/4" NORDS Anschlussstutzen 100 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1/2 "x1/4" ERIKS Artikelnr. 12968224
Kupplung 64 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 1.1/2 "x1" NORDS Kupplung 64 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 1.1/2 "x1" ERIKS Artikelnr. 12968217
Kupplung 64 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/2 "x3/4" NORDS Kupplung 64 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/2 "x3/4" ERIKS Artikelnr. 12968220
Kupplung 64 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/4 "x3/4" NORDS Kupplung 64 bar Typ R202 in Edelstahl, Innengewinde BSPP 1.1/4 "x3/4" ERIKS Artikelnr. 12968223
Kupplung 100 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 3/8 "x1/4" NORDS Kupplung 100 bar Typ R202 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 3/8 "x1/4" ERIKS Artikelnr. 12968237
Anschlussstück 100 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1 "x3/4" NORDS Anschlussstück 100 bar Typ R202 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 1 "x3/4" ERIKS Artikelnr. 12968215
Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: R202
Schlaucharmatur Typ: Innengewinde fix
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Innengewinde fix
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster