ProductPage

Muffennippel Edelstahl VN-C 60°

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: VN-C
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Schlaucharmatur Typ 2: Innengewinde fix
Anschlussarmatur 2: NPT
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Muffennippel Edelstahl VN-C 60° 1/4" NPT/NPT/BSP Muffennippel Edelstahl VN-C 60° 1/4" NPT/NPT/BSP ERIKS Artikelnr. 12268593
Muffennippel Edelstahl VN-C 60° 3/4" NPT/BSP Muffennippel Edelstahl VN-C 60° 3/4" NPT/BSP ERIKS Artikelnr. 12443627
Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: VN-C
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar): 400
Schlaucharmatur Typ 2: Innengewinde fix
Anschlussarmatur 2: NPT
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)