ProductPage

NORDS Halbmuffe, Edelstahl 316, Typ R203, Innengewinde BSPP bis 100 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Halbe/kurze Muffe 100 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1" NORDS Halbe/kurze Muffe 100 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1" ERIKS Artikelnr. 12967917
Halbes Rohr/kurze Muffe 100 bar Typ R203 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 1/2". NORDS Halbes Rohr/kurze Muffe 100 bar Typ R203 aus rostfreiem Stahl, Innengewinde BSPP 1/2". ERIKS Artikelnr. 12967918
Halbe Hülse 100 bar Typ R203 aus Edelstahl, BSPP-Innengewinde 1/4". NORDS Halbe Hülse 100 bar Typ R203 aus Edelstahl, BSPP-Innengewinde 1/4". ERIKS Artikelnr. 12967919
Halbe/kurze Muffe 100 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1/8" NORDS Halbe/kurze Muffe 100 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1/8" ERIKS Artikelnr. 12967920
Halbes Rohr/kurze Muffe 100 bar Typ R203 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 3/4". NORDS Halbes Rohr/kurze Muffe 100 bar Typ R203 aus Edelstahl, Innengewinde BSPP 3/4". ERIKS Artikelnr. 12967921
Halbe/kurze Muffe 100 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 3/8" NORDS Halbe/kurze Muffe 100 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 3/8" ERIKS Artikelnr. 12967922
Halbe/kurze Muffe 40 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 2.1/2" NORDS Halbe/kurze Muffe 40 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12967923
Halbe/kurze Muffe 40 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 3" NORDS Halbe/kurze Muffe 40 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 3" ERIKS Artikelnr. 12967924
Halbe/kurze Muffe 64 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1.1/2" NORDS Halbe/kurze Muffe 64 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12967925
Halbe/kurze Muffe 64 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1.1/4" NORDS Halbe/kurze Muffe 64 bar Typ R203 in rfs, Innengewinde BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12967926
Material: Edelstahl
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster