ProductPage

NORDS Doppeladapter, Edelstahl 316, Typ R207Z, Außengewinde BSPP bis 100 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: R207Z
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1" ERIKS Artikelnr. 12967897
Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1/2" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1/2" ERIKS Artikelnr. 12967899
Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1/4" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1/4" ERIKS Artikelnr. 12967901
Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1/8" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1/8" ERIKS Artikelnr. 12967903
100 Stück pro Paket
Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 3/4" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 3/4" ERIKS Artikelnr. 12967905
Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 3/8" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 3/8" ERIKS Artikelnr. 12967907
Doppeladapter 64 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1.1/2" NORDS Doppeladapter 64 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 12967911
Doppeladapter 64 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1.1/4" NORDS Doppeladapter 64 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 12967913
50 Stück pro Paket
Doppeladapter 64 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 2" NORDS Doppeladapter 64 bar Typ R207Z in rfs, Außengewinde BSPP 2" ERIKS Artikelnr. 12967916
Vorratsartikel
Form: Gerade
Material: AISI 316
Typ: R207Z
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur: BSPP
Größe Anschlussarmatur
Max. Betriebsdruck (bar)
Schlaucharmatur Typ 2: Aussengewinde
Anschlussarmatur 2: BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)