ProductPage

NORDS Doppeladapter, Edelstahl 316, Typ R207 Außengewinde BSPT bis 100 bar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Doppelnippel 100 bar Typ R207 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1". NORDS Doppelnippel 100 bar Typ R207 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1". ERIKS Artikelnr. 12967896
Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 1/2" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr. 12967898
Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 1/4" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 1/4" ERIKS Artikelnr. 12967900
Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 1/8" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 1/8" ERIKS Artikelnr. 12967902
Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 3/4" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr. 12967904
Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 3/8" NORDS Doppeladapter 100 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 3/8" ERIKS Artikelnr. 12967906
Doppeladapter 40 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 2.1/2" NORDS Doppeladapter 40 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr. 12967908
Doppeladapter 40 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 3" NORDS Doppeladapter 40 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 3" ERIKS Artikelnr. 12967909
Doppeladapter 40 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 4" NORDS Doppeladapter 40 bar Typ R207 in rfs, Außengewinde BSPT 4" ERIKS Artikelnr. 12967910
Doppelnippel 64 bar Typ R207 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1.1/2". NORDS Doppelnippel 64 bar Typ R207 aus Edelstahl, Außengewinde BSPT 1.1/2". ERIKS Artikelnr. 12967912
Vorratsartikel
Material: Edelstahl
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster