ProductPage

ERIFLON Rundstab PVDF natur

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PVDF
Material Qualität: Eriflon PVDF
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Eriflon PVDF
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rundstab PVDF natur ø10x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø10x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11128340
Rundstab PVDF natur ø12x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø12x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11156129
Rundstab PVDF natur ø15x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø15x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11100297
Rundstab PVDF natur ø30x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø30x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036324
Rundstab PVDF natur ø35x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø35x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11476168
Rundstab PVDF natur ø40x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø40x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036325
Rundstab PVDF natur ø45x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø45x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11476170
Rundstab PVDF natur ø50x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø50x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11014691
Rundstab PVDF natur ø60x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø60x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036326
Rundstab PVDF natur ø70x1000 mm ERIFLON Rundstab PVDF natur ø70x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036327
Vorratsartikel
Material: PVDF
Material Qualität: Eriflon PVDF
Farbe: Weiss
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Eriflon PVDF
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster