ProductPage

ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PUR
Material Qualität: Erlan PUR 80
Farbe: Braun
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Erlan
Herstellungsmethode: Gegossen
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Rundstab PUR 80° Shore braun ø20x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø20x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037169
Rundstab PUR 80° Shore braun ø25x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø25x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037171
Rundstab PUR 80° Shore braun ø30x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø30x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037172
Rundstab PUR 80° Shore braun ø40x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø40x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037173
Rundstab PUR 80° Shore braun ø50x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø50x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037174
Rundstab PUR 80° Shore braun ø60x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø60x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037175
Rundstab PUR 80° Shore braun ø80x1000 mm ERLAN Rundstab PUR 80° Shore braun ø80x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10037176
Vorratsartikel
Material: PUR
Material Qualität: Erlan PUR 80
Farbe: Braun
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Erlan
Herstellungsmethode: Gegossen
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)