ProductPage

EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK GF30
Farbe: Natur
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Epratone PEEK
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø30x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø30x1000 mm ERIKS Artikelnr. 12727350
Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø40x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø40x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036923
Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø60x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK GF30 (30% Glasfasern) beige ø60x1000 mm ERIKS Artikelnr. 12727360
Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK GF30
Farbe: Natur
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Epratone PEEK
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)