ProductPage

EPRATONE Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK BG
Farbe: Blau
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Epratone PEEK
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø25x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø25x1000 mm ERIKS Artikelnr. 12723603
Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø30x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø30x1000 mm ERIKS Artikelnr. 12723604
Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø50x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø50x1000 mm ERIKS Artikelnr. 11933631
Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø80x1000 mm EPRATONE Rundstab PEEK BG-T (Festschmierstoff; Lebensmittelqualität) blau ø80x1000 mm ERIKS Artikelnr. 12723605
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Vorratsartikel
Material: PEEK
Material Qualität: Epratone PEEK BG
Farbe: Blau
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Epratone PEEK
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)