ProductPage

EPRAMID Rundstab PA4.6 rotbraun

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Material: IEC-EX
Material Qualität: Epramid 4.6
Farbe: Rotbraun
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Epramid
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Rundstab PA4.6 rotbraun ø30x1000 mm EPRAMID Rundstab PA4.6 rotbraun ø30x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036677
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Rundstab PA4.6 rotbraun ø40x1000 mm EPRAMID Rundstab PA4.6 rotbraun ø40x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036679
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Rundstab PA4.6 rotbraun ø50x1000 mm EPRAMID Rundstab PA4.6 rotbraun ø50x1000 mm ERIKS Artikelnr. 10036682
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Material: IEC-EX
Material Qualität: Epramid 4.6
Farbe: Rotbraun
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm): 1000
Handelsmarke: Epramid
Herstellungsmethode: Extrudiert
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)