ProductPage

EPRAFORM Platte PC UV glasklar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PC
Material Qualität: UV-stabilisiert
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm): 3050
Breite (mm): 2050
Temperatur (°C): von -50 bis 120
Antistatisch: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Platte PC UV glasklar 3050x2050x2 mm EPRAFORM Platte PC UV glasklar 3050x2050x2 mm ERIKS Artikelnr. 11404256
Platte PC UV glasklar 3050x2050x3 mm EPRAFORM Platte PC UV glasklar 3050x2050x3 mm ERIKS Artikelnr. 11404259
Platte PC UV glasklar 3050x2050x4 mm EPRAFORM Platte PC UV glasklar 3050x2050x4 mm ERIKS Artikelnr. 11651942
Platte PC UV glasklar 3050x2050x5 mm EPRAFORM Platte PC UV glasklar 3050x2050x5 mm ERIKS Artikelnr. 11347416
Platte PC UV glasklar 3050x2050x10 mm EPRAFORM Platte PC UV glasklar 3050x2050x10 mm ERIKS Artikelnr. 11404266
Platte PC UV opal 123 L.T. 32% 3050x2050x3 mm EPRAFORM Platte PC UV opal 123 L.T. 32% 3050x2050x3 mm ERIKS Artikelnr. 11404251
Vorratsartikel
Material: PC
Material Qualität: UV-stabilisiert
Farbe
Dicke (mm)
Länge (mm): 3050
Breite (mm): 2050
Temperatur (°C): von -50 bis 120
Antistatisch: Nein
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)