ProductPage

EPRAFORM Platte PC transparant

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PC
Material Qualität: Epraform PC Tech
Farbe: Transparent
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 620
Antistatisch: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Platte PC transparant 3000x620x15 mm EPRAFORM Platte PC transparant 3000x620x15 mm ERIKS Artikelnr. 10036046
Platte PC transparant 3000x620x20 mm EPRAFORM Platte PC transparant 3000x620x20 mm ERIKS Artikelnr. 10036047
Platte PC transparant 3000x620x25 mm EPRAFORM Platte PC transparant 3000x620x25 mm ERIKS Artikelnr. 10036048
Platte PC transparant 3000x620x30 mm EPRAFORM Platte PC transparant 3000x620x30 mm ERIKS Artikelnr. 10036049
Platte PC transparant 3000x620x40 mm EPRAFORM Platte PC transparant 3000x620x40 mm ERIKS Artikelnr. 10036050
Vorratsartikel
Material: PC
Material Qualität: Epraform PC Tech
Farbe: Transparent
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 620
Antistatisch: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)