ProductPage

EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PC
Material Qualität: Epraform PC KRASW
Farbe: Klar
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 2000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x3 mm EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x3 mm ERIKS Artikelnr. 11414810
Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x4 mm EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x4 mm ERIKS Artikelnr. 11404283
Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x5 mm EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x5 mm ERIKS Artikelnr. 11404284
Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x6 mm EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x6 mm ERIKS Artikelnr. 11414809
Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x10 mm EPRAFORM Platte PC glasklar kratzfest 3000x2000x10 mm ERIKS Artikelnr. 11140198
Vorratsartikel
Material: PC
Material Qualität: Epraform PC KRASW
Farbe: Klar
Dicke (mm)
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 2000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)