ProductPage

EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 1220
Breite (mm): 610
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x10 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x10 mm ERIKS Artikelnr. 10035832
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x16 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x16 mm ERIKS Artikelnr. 10035913
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x20 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x20 mm ERIKS Artikelnr. 10035914
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x30 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x30 mm ERIKS Artikelnr. 10036010
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x40 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x40 mm ERIKS Artikelnr. 10036162
Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x50 mm EPRAMID Platte PA 6-G HT schwarz 1220x610x50 mm ERIKS Artikelnr. 10036163
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Dicke (mm)
Länge (mm): 1220
Breite (mm): 610
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)