ProductPage
Home
Produkte
Kunststoffe
Platten
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
EPRAMID
Platte PA 6.6 GF30 schwarz
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Anwendung
Technische Gehäuse, Maschinenelemente
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Material: PA
Material: PA
Material Qualität: Epramid 6.6 GF30
Material Qualität: Epramid 6.6 GF30
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Dicke (mm): 15
Dicke (mm): 15
Länge (mm): 3000
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 625
Breite (mm): 625
Antistatisch: Nein
Antistatisch: Nein
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
EPRAMID
Platte PA 6.6 GF30 schwarz 3000x625x15 mm
ERIKS Artikelnr. 10036052
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "sheet pa 6.6 gf30 black 3000x625x15 mm", "item_id": "gr0000000086837", "material_number": "10036052", "item_brand": "epramid", "item_category":"plastics", "item_category2":"sheets", "item_category3":"", "item_category4": "pr_ec010691_0014", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Material: PA
Material: PA
Material Qualität: Epramid 6.6 GF30
Material Qualität: Epramid 6.6 GF30
Farbe: Schwarz
Farbe: Schwarz
Dicke (mm): 15
Dicke (mm): 15
Länge (mm): 3000
Länge (mm): 3000
Breite (mm): 625
Breite (mm): 625
Antistatisch: Nein
Antistatisch: Nein
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)