ProductPage

EPRADUR Plaat PVC-P

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material: PVC
Material Qualität: Epradur P
Farbe: Dunkelgrau
Dicke (mm): 50
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Platte PVC-P grau 7011 2000x1000x50 mm EPRADUR Platte PVC-P grau 7011 2000x1000x50 mm ERIKS Artikelnr. 11471490
Vorratsartikel
Material: PVC
Material Qualität: Epradur P
Farbe: Dunkelgrau
Dicke (mm): 50
Länge (mm): 2000
Breite (mm): 1000
Antistatisch: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)