ProductPage

EPRATEX Kunststoffplatte EP GC203

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: EP GC 203
Material Qualität: Epratex EP GC 203
Farbe: Grün / Gelb
Dicke (mm)
Länge (mm): 1400
Breite (mm): 1240
Antistatisch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kunststoffplatte Epratex EP GC203 Gelb Grün 1400x1240x3mm EPRATEX Kunststoffplatte Epratex EP GC203 Gelb Grün 1400x1240x3mm ERIKS Artikelnr. 11448842
Kunststoffplatte Epratex EP GC203 Gelb Grün 1400x1240x5mm EPRATEX Kunststoffplatte Epratex EP GC203 Gelb Grün 1400x1240x5mm ERIKS Artikelnr. 11915423
0,997 Quadratmeter pro Paket
Kunststoffplatte Epratex EP GC203 Gelb Grün 1400x1240x8mm EPRATEX Kunststoffplatte Epratex EP GC203 Gelb Grün 1400x1240x8mm ERIKS Artikelnr. 11448857
Material: EP GC 203
Material Qualität: Epratex EP GC 203
Farbe: Grün / Gelb
Dicke (mm)
Länge (mm): 1400
Breite (mm): 1240
Antistatisch: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)